Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin 4/1,0 mm

Tuote nro.: 206250 4/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 4 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 6,5 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 24 mm
Kavennuksen ⌀ D1 3,7 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,02 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206250 4/1,0
EAN / GTIN 4062406127817
Valmistajan numero 206250 4/1,0

Käyttötaulukko

Alu
N
280
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
260
Alu > 10% Si
N
240
PMMA akryyli
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa
mitat tehdasstandardin mukaan
Toleranssit:
  • Kulmasäde
R1 = 0,5 toleranssi ±0,02.
R1 > 0,5 - 1,5 toleranssi ±0,03.
R1 > 1,5 toleranssi ±0,05.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA! Suositeltu seuraajatuote on nro 206261.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin