Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin TPC 20/2,0 mm

Tuote nro.: 206211 20/2,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,12×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 82 mm
Terän säde R1 2 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 100 mm
Kavennuksen ⌀ D1 19 mm
Kokonaispituus L 154 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren muoto HB
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle alumiinissa, lyhytlastuinen 0,125 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206211 20/2,0
EAN / GTIN 4045197812162
Valmistajan numero 206211 20/2,0

Käyttötaulukko

Alu
N
280
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA akryyli
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa
Kaksinkertainen lastunkatkaisu-ura takaa erinomaisen lastunmuodostuksen.
Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ohje:

ae max = 0,12×D TPC-työstöön.
hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin