Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin TPC 6/0,5 mm

Tuote nro.: 206210 6/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 6 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ h6
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 45 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,12×D
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia TPC
    Terän pituus Lc 25 mm
    Terän säde R1 0,5 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 30 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 5,7 mm
    Kokonaispituus L 71 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Varren muoto HA
    Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle alumiinissa, lyhytlastuinen 0,032 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Torusjyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 206210 6/0,5
    EAN / GTIN 4045197811813
    Valmistajan numero 206210 6/0,5

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    130
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    85
    PMMA akryyli
    N
    125
    PE-HD
    N
    90
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    Honeycomb Sandwich
    N
    100
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa
    Kaksinkertainen lastunkatkaisu-ura takaa erinomaisen lastunmuodostuksen.

    Käyttö:

    Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

    Ohje:

    ae max = 0,12×D TPC-työstöön.
    hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin