{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 41 mm | |
Terän säde R1 | 3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 52 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,12 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,13 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206190 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853073 | |
Valmistajan numero | 206190 20/3,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, pinnoittamaton, ⌀ h6 DC / R1: 20/3,0mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
377,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
615,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 52 mm | 52 mm | 98 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | DLC | DLC |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,3×D särmäyksessä |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Terän säde R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |