{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,005 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 2 mm | |
Terän säde R1 | 0,3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 22 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 1,91 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC | 0,025 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC | 0,025 mm | |
Korjauskerroin ap korr | 0,5 | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206158 2X22 | |
EAN / GTIN | 4045197935274 | |
Valmistajan numero | 206158 2X22 |