Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin 8/1,0 mm

Tuote nro.: 206075 8/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 9 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 90 mm
Kavennuksen ⌀ D1 7,4 mm
Kokonaispituus L 130 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,04 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,045 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206075 8/1,0
EAN / GTIN 4045197766557
Valmistajan numero 206075 8/1,0

Käyttötaulukko

Alu
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryyli
N
130
PE-HD
N
80
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
PVDF GF20
N
90
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
100
CuZn
N
120
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma, otsaleikkuusäteet.
Erittäin kestävä
vahvistetun teräosan ansiosta.
Tolerassi: R1 = ±0,01 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin