{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 7 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 44 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,034 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206071 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197766410 | |
Valmistajan numero | 206071 6/2,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin 6/2,0 mm
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
106,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
79,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
81,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | Täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 13 mm | 13 mm |
tyyppi | W | W | H | W | N | N |
Terän säde R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin |