Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin R1 0,5 2X16 mm

Tuote nro.: 206045 2X16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 2 mm
    Pinnoitus DLC
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
    HammaslukuZ 2
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
    Varsi DIN 6535 HA, h5
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 2 mm
    Terän säde R1 0,5 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 16 mm
    Kokonaispituus L 55 mm
    varren ⌀ Ds 4 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Torusjyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 206045 2X16
    EAN / GTIN 4062406187767
    Valmistajan numero 206045 2X16

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    480
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA akryyli
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Mukana edistynyt DLC-pinnoite sp2. Tiukimmille suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksille alumiinimateriaaleilla. Rajoitetut toleranssit takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta.
    Olakekulma α = 16°.
    Toleranssit:
    • Lastuamissäde: R1 = ±0,0025 mm.
    • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Ohje:

    Työkalun ulkoneman kasvaessa tulee käyttää ap vähennyskappaletta!
    Arvot:
    Täysura: ap = 0,25 × D × ap korr
    Kanttaus: ap = 0,50 × D × ap korr
    Kopiointi: ap = 0,25 × D × ap korr
    Käytä syöttönopeuden vf-arvon laskemiseen koneen todellisesti käytettyä (useimmiten maksimaalista) kierroslukua!
    Esim.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin