TKM-rouhintajyrsin 6 mm

Tuote nro.: 205330 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Jyrsintäprofiili: WR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili WR
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
HammaslukuZ 3
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 13 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 21 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,35 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,06 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,08 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205330 6
EAN / GTIN 4045197643988

Käyttötaulukko

Alu
N
270
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Cu
N
80
CuZn
N
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Pyöreä pyällysprofiili.
Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin