{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Jyrsintäprofiili | WR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 48 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 58 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,32 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,2 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,22 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205270 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122669 | |
Valmistajan numero | 205270 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin HPC 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
188,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
258,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
156,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 58 | 44 | 42 |
Kokonaispituus L | 108 | 92 | 92 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 6527 | DIN 6527 |
HammaslukuZ | 3 | 5 | 3 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Kulmapyöristys rv | 0,32 | 0,3 | 0,32 |