TKM-rouhintajyrsin HPC, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 14mm

Tuote nro.: 205270 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Jyrsintäprofiili: WR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 14 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili WR
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 42 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 52 mm
Kavennuksen ⌀ D1 13 mm
Kokonaispituus L 99 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Kulmapyöristys rv 0,32 mm
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,18 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,2 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205270 14
EAN / GTIN 4062406122652
Valmistajan numero 205270 14

Käyttötaulukko

Alu
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan.
Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-rouhintajyrsin HPC, pinnoittamaton, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

TKM-rouhintajyrsin HPC, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 14mm

pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
195,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä 0,4×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D 0,5×D särmäyksessä; täysuran työstösyvyys 1×D
Standardi Tehdasnormi DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Tehdasnormi
Varsi DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6
Terän pituus Lc 42 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Nousukulma 45 astetta 35 astetta 45 astetta 42 astetta 42 astetta
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,17 mm 0,12 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin