{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Alu | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | WR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 31 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,32 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,2 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,22 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205256 16 | |
EAN / GTIN | 4062406276997 | |
Valmistajan numero | 205256 16 |