GARANT Master Steel TKM-viimeistelyjyrsin HPC 16 mm

Tuote nro.: 204018 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 7

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ DC 16 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 7
Nousukulma 45 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 80 mm
Kokonaispituus L 136 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,16 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,105 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 204018 16
EAN / GTIN 4045197886897
Valmistajan numero 204018 16

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Hiontakäyttöön.
Erikoismuoto tehokkaaseen lastujen poistoon.
Korkea vakaus ja vakaa toiminta epätasaisen rakenteen ansiosta.
Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.
Erityispitkät terät tehokkaaseen viimeistelyyn.

Ohje:

ae max = 0,05×D
Jälkihionta mahdollista ⌀ DC = 6 mm alkaen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin