{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,03 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,06 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203623 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252021 | |
Valmistajan numero | 203623 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-viimeistelyjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
43,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa
27,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa
76,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Terän pituus Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
tyyppi | N | N | N |
HammaslukuZ | 6 | 6 | 7 |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |