{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 56 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203620 12 | |
EAN / GTIN | 4045197200501 | |
Valmistajan numero | 203620 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-jyrsin 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
81,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
73,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Terän pituus Lc | 56 mm | 65 mm | 16 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | f8 | h10 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
HammaslukuZ | 6 | 6 | 6 |
syöttösuunta | vaaka | vaaka | vaaka |