{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203610 5 | |
EAN / GTIN | 4045197764676 | |
Valmistajan numero | 203610 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
27,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
76,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
39,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | vihreä | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
HammaslukuZ | 6 | 7 | 6 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |