{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197119674 | |
Valmistajan numero | 203520 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa
49,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
347 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta |
Kokonaispituus L | 72 mm | 72 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
tyyppi | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,072 mm | 0,072 mm |
HammaslukuZ | 6 | 6 |
syöttösuunta | vaaka | vaaka |