{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 8 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203510 20 | |
EAN / GTIN | 4045197964212 | |
Valmistajan numero | 203510 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta |
Terän pituus Lc | 38 mm | 38 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | e8 |
HammaslukuZ | 8 | 8 |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | 0,05 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |