{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 10 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC | 0,03 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203282 20 | |
EAN / GTIN | 4045197597557 | |
Valmistajan numero | 203282 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-jyrsin HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
569,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
1 kappaletta varastossa
CHF 229.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
0 kappaletta varastossa
CHF 215.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | pun. | Rouge | Rouge |
Sisäjäähdytys | ei | non | non |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Terän pituus Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
tyyppi | H | H | H |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Fraise à dresser | Fraise à dresser |