{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Alu | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Jyrsintäkäyttö | Mono-jyrsintä, erittäin tarkka 90° | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,02×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Kokonaispituus L | 65 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203214 6 | |
EAN / GTIN | 4067263100362 | |
Valmistajan numero | 203214 6 |