{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Titan | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,04×D | |
Varsi | DIN 1835 B, h5 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 67 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,1 mm | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle titaanissa > 850 N/mm2 | 0,032 mm | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203124 6 | |
EAN / GTIN | 4062406120221 | |
Valmistajan numero | 203124 6 |