GARANT Master Titan TKM-jyrsin, useampi lastunohjain TPC 10 mm

Tuote nro.: 203122 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Titan
Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 6
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,08×D
Varsi DIN 1835 B, h5
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 22 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 30 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,8 mm
Kokonaispituus L 73 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Kulmapyöristys rv 0,2 mm
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle titaanissa > 850 N/mm2 0,06 mm
Värirengas pinkki
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203122 10
EAN / GTIN 4062406120078

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
120
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Varsinkin TPC-käyttöön tarkoitettuihin yleiskäyttöisiin suurtehojyrsimiin.
Vahvistettu ydin.
Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla.

Käyttö:

Erityisesti titaanin ja titaaniseosten jyrsintään.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
ae max: = 0,08 × TPC-työstöön.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin