GARANT Master Alu TKM-jyrsin HPC HPC 12 mm

Tuote nro.: 203115 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 61 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 72 mm
Kavennuksen ⌀ D1 11 mm
Kokonaispituus L 120 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren muoto HB
Kulmapyöristys rv 0,1 mm
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle alumiinissa, lyhytlastuinen 0,072 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203115 12
EAN / GTIN 4062406249731
Valmistajan numero 203115 12

Käyttötaulukko

Alu
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryyli
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisesti TPC-käyttöön tarkoitettuihin suurtehojyrsimiin. Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla. Lastunohjain 1×D lastun kontrolloituun katkaisuun.
Tasapainotettu suurta prosessivarmuutta ja koneen suojausta varten korkeilla kierrosluvuilla.

Käyttö:

Erityisesti alumiinin ja ei-rautametallien jyrsintään.

Ohje:

hmax : Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
aemax = 0,1×D TPC-työstöön.
Seuraajatuote nroille 202283, 202284.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin