Vaihtoehtoinen tuote:

TKM-jyrsin useammilla lastunkatkaisu-urilla TPC 20 mm

Tuote nro.: 203107 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 7

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 7
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 80 mm
Kokonaispituus L 140 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,4 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm2 0,088 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203107 20
EAN / GTIN 4045197954152
Valmistajan numero 203107 20

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
320
Teräs < 750 N/mm²
P
290
Teräs < 900 N/mm²
P
260
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehojyrsin, epätasainen teräjaotus ja epätasainen kierrenousu. Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla.
Lastuohjain hallittuun lastunpoistoon.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
ae max = 0,05×D TPC-työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-jyrsin useammilla lastunkatkaisu-urilla TPC 20 mm

TKM-jyrsin useammilla lastunkatkaisu-urilla TPC 20 mm

pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
608,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
616,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
571,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
539,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
358,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta 45 astetta 45 astetta 45 astetta 45 astetta
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei
Nousukulma 40 astetta 40 astetta 40 astetta 40 astetta 40 astetta
tyyppi N N N N N
HammaslukuZ 7 7 5 5 4
Lastuamisstrategia TPC TPC TPC TPC TPC

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin