{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,07×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 24 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Kokonaispituus L | 68 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Lastunkatkaisu-urien määrä | 1 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC | 0,042 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203095 8 | |
EAN / GTIN | 4062406117344 | |
Valmistajan numero | 203095 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
71,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
130,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
64,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
86,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Nousukulma | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | G 2,5, kun HB | G 2,5, kun HB | G 2,5, kun HB | G 2,5, kun HB |
Lastuamisstrategia | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |