{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,07×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 30 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 35 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Lastunkatkaisu-urien määrä | 1 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC | 0,051 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203092 10 | |
EAN / GTIN | 4067263116950 | |
Valmistajan numero | 203092 10 |