Vaihtoehtoinen tuote:

TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 12 mm

Tuote nro.: 203090 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 5
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 48 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,24 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC 0,054 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203090 12
EAN / GTIN 4045197814371
Valmistajan numero 203090 12

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
380
Teräs < 750 N/mm²
P
340
Teräs < 900 N/mm²
P
300
Teräs < 1100 N/mm²
P
230
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Varsinkin TPC-käyttöön tarkoitettuihin yleiskäyttöisiin suurtehojyrsimiin.
Vahvistettu sydänosa. Porrastettu lastunkatkaisu Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla

Ohje:

ae max = 0,05×D TPC-työstöön.
hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 12 mm

TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 12 mm

pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
211,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
239,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
204,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN
Varsi DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6
Nousukulma 40 astetta 40 astetta 40 astetta 40 astetta 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen epätasainen epätasainen epätasainen epätasainen
Toleranssi, nimellis-⌀ f8 f8 f8 f8 e8
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,24 mm 0,24 mm 0,24 mm 0,24 mm 0,2 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin