TKM-jyrsin TPC 6 mm

Tuote nro.: 203088 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen
  • Terien jako: epätasainen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 5
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 13 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 19 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,12 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC 0,035 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203088 6
EAN / GTIN 4045197814265

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
380
Teräs < 750 N/mm²
P
340
Teräs < 900 N/mm²
P
300
Teräs < 1100 N/mm²
P
230
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Varsinkin TPC-käyttöön tarkoitettuihin yleiskäyttöisiin suurtehojyrsimiin.
Vahvistettu ydin.
Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla.

Ohje:

ae max = 0,1×D TPC-työstöön.
hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja. Viimeistelyjyrsintään suosittelemme tuotteita nro 204012, 204014 ja 204015.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin