{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 60 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 72 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 | 0,091 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203087 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569464 | |
Valmistajan numero | 203087 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiSiN | TiAlN |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta |
Värirengas | vihreä | vihreä |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | 0,24 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |