{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,07×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 40 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203086 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569389 | |
Valmistajan numero | 203086 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
147,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
124,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Kokonaispituus L | 80 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
HammaslukuZ | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |