{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 48 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 55 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,3 mm | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 60 HRC | 0,049 mm | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203079 16 | |
EAN / GTIN | 4045197953858 | |
Valmistajan numero | 203079 16 |