{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 21 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203072 8 | |
EAN / GTIN | 4062406565176 | |
Valmistajan numero | 203072 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin HPC 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
69,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
667 kappaletta varastossa
46,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
58,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
58,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pinnoitus | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,1 |