{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Uni | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 68 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 80 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 24,5 mm | |
Kokonaispituus L | 136 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,3 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203067 25 | |
EAN / GTIN | 4062406569709 | |
Valmistajan numero | 203067 25 |