{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 9 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 16 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203051 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774286 | |
Valmistajan numero | 203051 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-rouhintajyrsin MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
47,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
535 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
40,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
24,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta | 42 astetta | 42 astetta |
tyyppi | N | H | N | N |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 | 4 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |