{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 68 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 80 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 24,5 mm | |
Kokonaispituus L | 136 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203041 25 | |
EAN / GTIN | 4045197510648 | |
Valmistajan numero | 203041 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin HPC 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
581,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
342,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
515,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
516,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
515,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kavennuksen ⌀ D1 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
tyyppi | N | N | N | N | N |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,1 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |