{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203031 8 | |
EAN / GTIN | 4045197510464 | |
Valmistajan numero | 203031 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin HPC 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
62,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
378 kappaletta varastossa
39,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 155 kappaletta varastossa
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
307 kappaletta varastossa
53,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 | 45 |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Nousukulma | 38 | 38 | 38 | 38 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |