{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Titan | |
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,2 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään Titaanissa > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Syöttö fz särmäykseen titaanissa > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203029 10 | |
EAN / GTIN | 4045197991782 | |
Valmistajan numero | 203029 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan TKM-varsijyrsin HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
113,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
128,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
76,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
310 kappaletta varastossa
106,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | 0,4×D särmäyksessä; 0,3×D särmäyksessä; 0,08×D | 0,4×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,8 mm |
Kokonaispituus L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Terän ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Terän pituus Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
HammaslukuZ | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |