{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 46 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203021 12 | |
EAN / GTIN | 4045197773197 | |
Valmistajan numero | 203021 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX TKM-jyrsin HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
528 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
481 kappaletta varastossa
91,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | sininen | sininen |
Kokonaispituus L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nousukulma | 35 astetta | 40 astetta | 38 astetta |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | TPC; HPC | HPC |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,3 mm |