{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiSi | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203017 16 | |
EAN / GTIN | 4045197591562 | |
Valmistajan numero | 203017 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin, sisäjäähdytys HPC 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
358,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
497,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
353,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen |