{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Cutting edge ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiSi | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Tolerance nominal ⌀ | f8 | |
No. of teeth Z | 4 | |
Helix angle | 35 degrees | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Flute length Lc | 36 mm | |
Overhang length L1 incl. recess | 42 mm | |
Recess ⌀ D1 | 15.5 mm | |
Overall length L | 92 mm | |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | |
Corner chamfer width at 45° | 0.3 mm | |
Corner chamfer angle | 45 degrees | |
Feed fz for slot milling in stainless steel > 900 N/mm2 | 0.05 mm | |
Feed fz for side milling in INOX > 900 N/mm2 | 0.055 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203014 16 | |
EAN / GTIN | 4045197551030 | |
Valmistajan numero | 203014 16 |