{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiSi | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 30 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203014 10M | |
EAN / GTIN | 4045197655226 | |
Valmistajan numero | 203014 10M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-jyrsin HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10Mmm
pyynnöstä
Varastossa
471 kappaletta varastossa
88,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
1 024,65 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa
1 161,27 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiSi | obelagd | DLC |
Terän pituus Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lastuava aine | TKM | VHM | VHM |
tyyppi | N | W | W |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | MTC |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Hörnfräs | Hörnfräs |