HOLEX Pro INOX M -jyrsin, täyskovametalli HPC 16 mm

Tuote nro.: 202996 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
298 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Inox
Terän ⌀ DC 16 mm
Pinnoitus TiSiN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 48 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 58 mm
Kavennuksen ⌀ D1 15,5 mm
Kokonaispituus L 110 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,05 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,065 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202996 16
EAN / GTIN 4062406569198
Valmistajan numero 202996 16

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Oman luokkansa erinomaiset käyttöiät korroosionkestävien terästen työstössä innovatiivisen pinnoitteen ja geometrian ansiosta. Erityisesti ruostumattomiin teräksiin suurtehoalueella, esim. Duplex. Optimaalinen lastuamisteho suurien sahausnopeuksien ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin