GARANT Master INOX M TKM-jyrsin HPC/TPC 6 mm

Tuote nro.: 202989 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Inox
Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 42 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä; 0,1×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC; TPC
Terän pituus Lc 13 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 19 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Kulmapyöristys rv 0,1 mm
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,04 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,05 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202989 6
EAN / GTIN 4062406244996

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Jyrsin, jonka aivan uudenlainen suurtehopinnoite mahdollistaa erittäin pitkän käyttöiän ja optimaalisen lastuamistehon erilaisissa ruostumattomissa teräksissä. Käyttö mahdollista suurilla lastuamisnopeuksilla, esim. Duplec-teräksissä.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 203009.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Inox" Näytä kaikki
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin