TKM-rouhintajyrsin MTC / TPC 8 mm

Tuote nro.: 202979 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,15×D särmäyksessä; 0,1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC; TPC
Terän pituus Lc 21 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 25 mm
Kavennuksen ⌀ D1 7,4 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Kulmapyöristys rv 0,2 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 60 HRC 0,02 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC 0,025 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202979 8
EAN / GTIN 4062406245184
Valmistajan numero 202979 8

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
115
Teräs < 1400 N/mm²
P
115
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
30
Teräs < 65 HRC
H
25
Teräs < 67 HRC
H
20
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Lastuamisvoiman huomattava vähennys 45° spiraalin ansiosta.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ohje:

Suosittelemme > 55 HRC -materiaaleille lastuamissyvyyden pienentämistä arvoon ap = 0,25×D...0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin