{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,15 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 60 HRC | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC | 0,045 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202976 16 | |
EAN / GTIN | 4045197431325 | |
Valmistajan numero | 202976 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-rouhintajyrsin MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
228,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
263,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
166,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
106,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | Tehdasnormi | DIN 6527 | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 22 mm | 36 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 45 astetta | 38 astetta | 45 astetta | 42 astetta | 42 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Lastuamisstrategia | MTC | HPC | MTC | HPC | MTC |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |