{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | Täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D; 0,15×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC; TPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 35 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,3 mm | |
Syöttö fz urajyrsintään teräksessä < 55 HRC | 0,03 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 55 HRC | 0,04 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202970 12 | |
EAN / GTIN | 4067263886303 | |
Valmistajan numero | 202970 12 |