{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,08 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202820 8 | |
EAN / GTIN | 4045197662767 | |
Valmistajan numero | 202820 8 |