{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202680 8 | |
EAN / GTIN | 4045197117786 | |
Valmistajan numero | 202680 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
34,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;täysuran työstösyvyys 1×D |
Kokonaispituus L | 70 | 42 | 55 | 55 | 55 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 22 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |