TKM-jyrsin, sisäjäähdytys HPC 20 mm

Tuote nro.: 202553 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Pinnoitus ZOX
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 40 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 52 mm
Kavennuksen ⌀ D1 19 mm
Kokonaispituus L 104 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren muoto HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,12 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,16 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202553 20
EAN / GTIN 4045197454454
Valmistajan numero 202553 20

Käyttötaulukko

Alu
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybridi
N
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä rouhintajyrsin ilman pyällyshammastusta.
Vahva sydänosa, erityiset lastuamissärmät ja suuret, kiillotetut lastutilat.

Käyttö:

Rouhintaan korkeille pinnankarheusvaatimuksille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin