TKM-jyrsin DIN 6535 HA, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 3mm

Tuote nro.: 202480 3
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • 0,01 € /kpl
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 10 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 15 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,008 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,01 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 202480 3
Kopioi
EAN / GTIN 4045197117083
Kopioi
Valmistajan numero 202480 3
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
140
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
105
PMMA akryyli
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
180
PE-HD
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
130
PA 66
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
150
PEEK
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
130
PF 31
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
110
Honeycomb Sandwich
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
180
Cu
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
140
CuZn
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
180
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 
märkä vähintään
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 
ilma
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin terävät lastuamissärmät.
Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin